154-211 Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMC 19762506

154-211 Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMC 19762506
154-211 Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMC 19762506
154-211 Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMC 19762506

Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター

(5件のレビュー)
取扱い終了
取付径(Φmm)42(39-43mm)
クローム/ブルー
内容量1個注文コード19762506品番154-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。
また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。
さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。
高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。
取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。
フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。

適合車種
【HONDA】
CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ
【YAMAHA】
XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ
【SUZUKI】
GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ
【KAWASAKI】
ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
クローム/ブルー取付径(Φmm)42(39-43mm)寸法(mm)69/18
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※2連以上でご使用の場合、フィルター同士が干渉し合わないかキャブレターのピッチを確認して下さい。またフィルター本体が燃料コックやフレームなどに干渉しないか取付スペースを確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19762655
2024-05-09
用途: バイク走行にエアクリーナーの代わり
サービス業

値段の割には高級品と変わらない製品です。長く使うとどうなるかはわからない。

対象商品 : 19762689
2023-05-14
用途: SR500 FCRキャブレター用
卸売・小売業

素早い対応ありがとうござい
良い商品を頂きました
また、、機会があれば、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 19762549
2022-11-08
用途: ゴリラのエアフィルター
製造業

MIKUNI VM26にφ42mmがピッタリ取り付きました。

対象商品 : 19762619
2021-08-12
用途: XJR400 に使用
CUSTOM&SERVICE R.A.T.T 自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性はわかりませんが、見た目と装着性は良いです。フィルターとしての性能も良さそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 19762646
2019-12-04
用途: フィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今回PMCを買ってみたのですがステンレス製ではなかったので少々残念でしたがフィルター機能は良さそうです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする