ZS-S40 LC お手軽CDラジオ SONY 19762969 ZS-S40 LC お手軽CDラジオ SONY 19762969 ZS-S40 LC お手軽CDラジオ SONY 19762969 ZS-S40 LC お手軽CDラジオ SONY 19762969

お手軽CDラジオ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19762969 品番ZS-S40 LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディに最大出力4W。音質にこだわった小型・高音質CDラジオ。
ウォークマンやスマートフォンの音楽を楽しんだり、ヘッドホンでも聴ける。

用途FM・AMラジオ、CDの試聴に。 付属品電源コード 質量(kg)約2(電池収納時) ブルー 出力(W)2.0+2.0 消費電力(W)13 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×125×210.5 タイマー設定15分/30分/60分/90分 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3、WMA 電池使用時間(時間)(FM)26、(CD再生)9 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.9 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子ステレオミニ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19762969
2024-07-04
用途:
店内

使い勝手はとても良い。

ただ一発選局ボタンはもう少し数を増やしてほしい。3つでは少なすぎる。5-6ほど欲しい。それくらいのパネルの余裕はありそうに見える。

CDやラジオなどのソースボタンはもう少し文字が大きい方が良いと思う。

センターパネルの拡大画像が見たい。

対象商品:
19762953
2022-12-01
用途:
レクリエーション活動
医療・福祉・介護関連業

音が良いのと、持ち運びが軽くて扱いやすいです。操作が簡単でどのスタッフも扱えるので本当にお手軽です。

対象商品:
19762953
2022-05-14
用途:
高齢の親父へ
建設業・工事業

一発選局ボタンはとてもとても便利、痴呆気味の93歳でも難なく使っています。
ブルートゥースやUSB端子が付いた多機能は高齢者には不適合です。

1人が参考にしています
対象商品:
19762953
2022-02-23
用途:
休憩中や掃除しながら使ってます。

値段も手頃でメーカーも安心のSONYで音も良いので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする