お手軽CDラジオ

 

お手軽CDラジオ 商品レビューを投稿する

コンパクトなボディに最大出力4W。音質にこだわった小型・高音質CDラジオ。
ウォークマンやスマートフォンの音楽を楽しんだり、ヘッドホンでも聴ける。
用途
FM・AMラジオ、CDの試聴に。
付属品
電源コード
質量(kg)
約2(電池収納時)
出力(W)
2.0+2.0
消費電力(W)
13
電源
電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×125×210.5
タイマー設定
15分/30分/60分/90分
対応フォーマット
(再生)音楽用CD、MP3、WMA
電池使用時間(時間)
(FM)26、(CD再生)9
待機電力(W)
0.9
スピーカーサイズ(mm)
フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子
ステレオミニ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19762953 ZS-S40 BC ブラック オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
19762978 ZS-S40 WC ホワイト オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
19762969 ZS-S40 LC ブルー オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。