※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台秤(防水仕様/無検定品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763808 品番KL-IP-N150AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

水や汚れに強い防水モデル。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
高い精度と素早い表示安定性。
お買い上げ日からあんしんの2年保証をご用意。(要お客様登録)
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
保護等級:IP65

種類デジタル台秤 表示形式デジタル ひょう量(kg)120/150 目量(g)20/50 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)370×500 質量(kg)約12 保護等級IP65 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 材質(計量部)SUS304、ただし(デジタルロードセル部)アルミ、高耐食ウレタンコーティング仕様 材質(ケース)SUS304製 電池寿命(時間)約3000(アルカリ電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000となります。) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 1.5V×4本 または ACアダプタ(オプション) 計量精度1/3000 風袋引方法(減算式)ひょう量まで 付属品マンガン乾電池(単1型)動作確認用 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動、プリセット)、上下限比較、計数機能、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 使用温度範囲(℃)-10〜+40 使用環境湿度(%)85以下 トラスコ品番773-4069 ひょう量単位kg
注意
※無検定品は、ご使用を開始される前に、使用場所に応じた重力加速度設定を実施いただく仕様です。
※この設定作業は、初めてご使用になる場合だけに必要な作業です。
※説明書の記載にしたがって設定をお願いします。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19763808 KL-IP-N150AH 25662904 KL-IP2-N150AH デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする