三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給気ユニット
自然給気ユニット(天井取付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
19764797
品番
P-13TQU2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
過給気防止機構付(風圧シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)
薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)
ボード止可能(取付部品同梱)
グリル部ワンタッチ取付
色
ホワイト
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.45
通過風量(m
3
/h)
27
注意
※交換用外気清浄フィルター
屋外設置フードは室内環境に適したフードを選定してください。
寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので対策が必要です。また、エルボに必ず断熱をしてください。(エルボ表面から結露が滴下することがあります。)
下記環境下で使用しますと、グリル表面から結露が滴下することがあります。(室外温度が10℃を下回りかつ室内温度1525℃・室内湿度45%以上)
10μm以下の小さな粒子などは、通過するものがあります。