風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19765043 品番P-13VSH5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

排気用
風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)
ギャラリ着脱可能
雨雪浸入防止構造
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式
粉体塗装仕上げ(フード部)

質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
注意
※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用(受注対応)をご指定ください。
屋外から点検できる場所に取付けてください。
給気用には使用できません。
VP(厚肉)管には P-18(Φ150mm)が取付けできませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする