※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個形式(N) 無給油タイプ注文コード19765803品番CDV3CN50-150K-A54-2D
参考基準価格(税別)¥45,710販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・形式など193種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付