三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19766057
品番
P-18FSQ5
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
防虫網は10メッシュ
粉体塗装仕上げ(フード部)
フード、防虫網着脱可能
適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)
0.5
タイプ
雨水侵入低減構造
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×209×183