防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19766075 品番P-18FSQD5
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
雨水侵入低減構造
粉体塗装仕上げ(フード部)
防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)
適用パイプ:Φ150mm
防虫網は10メッシュ

質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする