曜日別特売
AG716 シルキーハタキ アズマ工業 19766103

シルキーハタキ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード19766103品番AG716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ツヤのあるなめらかな布地を使用。ボリュームがあり、ホコリをしっかりはたけます。

用途障子やサン、欄間、照明、電化製品などのホコリ取りに材質(穂)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン質量(g)約50寸法(cm)約18×74×3繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766103
2025-07-13
用途: 家具納品前に使用します。
有限会社山田木工製造業

最近ふわふわの柔らかいものしかなくて、ずっと探してました。しっかりはたけて大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする