防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ワイド水切板・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19766382 品番P-18KFADK5
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕処理仕上げ
抜け止め金具付(スプリング式)
壁面部雨垂れ低減構造
雨水侵入低減構造
防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。
壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)
適用パイプ:Φ150mm

質量(kg)0.8 タイプ温度ヒューズ120℃溶断品 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする