防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19766477 品番P-18KVD4-BL
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
ギャラリ着脱可能
水切り穴付
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火設備該当品
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
適用パイプ:Φ150mm

質量(kg)1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする