AZH444 水切りワイパー60L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19766514 品番HW444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。
弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。
ゴムが劣化したら「 HW-SQA59 水切りワイパー60スペア 」と取り替え可能です。

ゴム幅(mm)約600 材質(柄)アルミ、(ヘッド)スチール・メッキ、(水切り)合成ゴム 質量(g)約1350 柄長さ(mm)約1410 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※ヘッドが抜け落ちる恐れがあるため、ヘッドと柄を固定するネジをしっかりと締め、よくご確認の上ご使用ください。
※高温で変形するため火気に近づけないでください。
※水切りゴムが変形するため直射日光・高温を避け、ゴムが変形しないように保管してください。
※ゴムの跡が染みつくため、塩化ビニル樹脂製の床材(クッションフロアなど)にはゴムが床に直接触れる状態で置かないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする