三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給気ユニット
給気レジスター / (壁取付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19766714
品番
P-18QR2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))
室内にマッチしたスリムパネルタイプ
材質:プラスチック製
天井・壁取付可能
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×195×92.50
捕集効率(%)
82