防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19766863 品番P-18RSDK2-BL
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
ギャラリ付タイプ
防火ダンパー付
低圧損タイプ
建材試験センター証明番号:第01EG022号
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02

質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする