防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19767073 品番P-18VAD3-BL
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミ製
ギャラリ着脱可能
耐蝕処理仕上げ
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
防火設備該当品
建材試験センター証明番号:第01EG022号
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02

質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする