オニキス 水切りワイパー50L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19767083 品番OX445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。
素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。
床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。
樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
水切り部分が劣化した場合はスペアと交換することができます。

ゴム幅(mm)約470 用途フロアの水切りに 材質(柄)樹脂被覆鋼管、(水切り)合成ゴム 質量(g)約710 寸法(cm)約48×138×7 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※使用中にヘッドから柄が外れる恐れがあるため、使用前に必ずヘッド部を上にして柄を持ちそのまま床に数回打ちつけ、柄が抜けないようにしてください。
※水切りゴムが劣化するため直射日光・高温を避け、ゴムが変形しないように保管してください。
※塩化ビニル樹脂製床材(クッションフロアなど)に直接置かないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする