電動給気シャッター / BL認定品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19767974 品番P-21QDL6-BL
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン
外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)
確認ランプ付(シャッター開時点灯)
静かな開閉動作
天井・壁(取付方向フリー)に取付可能
速結端子付
定格単相100V50/60HZ
消費電力4.1W/3.7W
材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製

質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする