ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19768587
品番
PH-71ML
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。
・取り付けが簡単なブラケット方式です。
・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。
・大型扉、振動機器などに最適です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
質量(g)
240
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)
(最大)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※右勝手が標準仕様になります。
※連動装置に丸型平面ハンドルを取り付ける際には、丸型平面ハンドルに付属のM6座金六角ボルトは使用しないで下さい。
※搬送、取付時にロット棒が扉から突出している場合は、強い衝撃を与えないで下さい。
※ロット棒は別売りです。