ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ステンレス鎌形ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右勝手
注文コード
19768614
品番
PH-99-SUS-4-R
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・普及型密閉ハンドルです。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
適合ねじ
M4皿小ネジ
用途
・大型機械扉、防音扉、塗装機器
仕様
右勝手
サイズ
小
質量(g)
154
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。