ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19769636 品番P-30KF
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質:不織布フィルター(カテキン入り)
適用機種:ダクト用ロスナイ
フィルター捕集効率:82%
標準装備

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19769636
2021-01-15
用途:
機器のメンテナンス
製造業

ロスナイのフィルターの予備として購入しました。切り取って使います。

対象商品:
19769636
2020-10-01
用途:
24時間換気フィルターに
その他業種

正規の交換フィルターの値段は数倍しますが、少し大きめのサイズを購入し、ハサミ
でカットして使っています。
特に問題はありません。

対象商品:
19769636
2020-07-22
用途:
外気換気口のフィルター交換
サービス業

弾力もしっかりしていて、外気の汚れを確実にシャットアウトしてくれて非常によいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする