京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
鋼加工用CVDコーティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ひし形頂角80°
注文コード
19770766
品番
CNMG120408PP CA025P
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・チップ形状
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA025P
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA025P
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
3
逃げ角(°)
0