京セラ
鋼加工用CVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・チップ形状・ブレーカ適合領域
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
六角形
ブレーカ適合領域
3
注文コード
19771466
品番
WNMG080408GS CA025P
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
CA025P
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA025P
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
六角形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
6
ブレーカ適合領域
3
逃げ角(°)
0