産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19773276 品番EWF-45ESA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<ダブリュキューブファン>を採用し、低騒音化を実現
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
近接設置可能(ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)

羽根径(Φmm)450 質量(kg)19 電圧(V)100 消費電力(W)275/390(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)46.5/50(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307 風量(m3/h)5560/6370(50Hz/60Hz) 公称出力(W)400/400(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19773276 EWF-45ESA 77425478 EWF-45ESA2 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19773102
2021-12-03
用途:
ハイキエースの部品として
飲食業

12年ほど使用した換気扇、壊れた訳ではないが長年の掃除で塗装も剥げ、錆びもあるので、年末に向け新調。型式が変更になっていたがばっちり。かなりお安く購入できたので、大満足!配送もスピーディーでした。

対象商品:
19773172
2021-09-15
用途:
故障の為
株式会社大阪昇降機 様 (建設業・工事業)

提携の電気部品メーカーに手配をかけましたが、納期が掛かると言う事でMonotaRo様に注文いたしました。早急な対応に感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
19773102
2021-10-02
用途:
EV機械室換気用
不動産業

四隅の一か所が折れ曲がっていました。検品しっかりしてください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
19773093
2021-06-23
用途:
中華まんじゅうの生地の発酵器のボイラーからの蒸気を温度制御する為に使用します。
東京戸張株式会社 様 (建設業・工事業)

40年程前に設置したファンの代替えとして購入しましたが、ほぼ同じ寸法で、取付けも楽でした。安定した動作はさすが三菱です。

対象商品:
19773102
2021-03-12
用途:
故障の為、交換
Prosper 様 (建設業・工事業)

即座の対応助かりました。
商品も丁寧に梱包され、傷一つございませんでした。また発注させて頂きます。

対象商品:
19773102
2020-10-07
用途:
キッチンの排気

排気シャッターも一緒に付けて売っても良いかもしれませんね。

対象商品:
19773127
2020-03-25
用途:
厨房用換気

とても静かに換気しています、以前のものより換気能力が高く満足しています。

対象商品:
19773093
2020-03-07
用途:
内装工事
有限会社 副島工業 様 (建設業・工事業)

格安で購入出来て満足です。初めての購入だったので配送が解らず
少し戸惑いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする