業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19773452 品番EWF-30BTA-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,100
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

・〈ダブリュキューブファン〉を採用し、低騒音化を実現
・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・近接設置可能(ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)
・排気タイプと同一風量を実現

羽根径(Φmm)300 質量(kg)5.8 電圧(V)200 消費電力(W)57/70(50Hz/60Hz) 電源三相 騒音値(dB)44.5/48(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×420×197 風量(m3/h)1680/1980(50Hz/60Hz) 公称出力(W)50/50(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19773452 EWF-30BTA-Q 77425864 EWF-30BTA2-Q 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19773416
2020-11-06
用途:
工場の空気の入れ替え

大きさからしてとても静かな換気扇です。低温音型と言う事だけ有る商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする