曜日別特売

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)60
導体外径(Φmm)9.3
内容量1巻(5m)注文コード19774029品番600V CV 3C×60SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能

規格/略称600V CV定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)60芯数(C)3長さ(m)5材質電気用軟銅線/ビニル形状円形圧縮黒・白・赤適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁体厚さ(mm)1.5概算質量(kg/km)1970シース厚(mm)1.9シース色許容温度(℃)90導体外径(Φmm)9.3試験電圧(V/1分)2500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)31導体抵抗(Ω/km)0.311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19773207
2023-01-24
用途: DIYソーラー発電
医療・福祉・介護関連業

できるだけDIYで作業するため、電圧を30V以下でシステムを組んだら、太いケーブルになってしまいました。
発熱などの心配がないのは良いのですが、太いです。配線カバーを用意しましたが、うまく収まりません。目隠し方法を思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする