※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)62電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード19774212品番CDV3FN100-62-A54L-5W
参考基準価格(税別)¥58,410販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧など136種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付