リードディフューザー meditate 精油 100mL ヴァイタリティ
精油100%の香りのリードディフューザーです。
自然本来の香りと清潔感のある白いボトル、ナチュラルな曲線を描くスティックでゆったりとしたおうち時間をお届けします。
2種類の精油を掛け合わせた、3種類の香りがあります。
Harmony(ハーモニー):ラベンダーとローズマリーの組み合わせは、心が落ち着き、安らかな気持ちになれる香りです。「調和」という意味の香り名です。
Vitality(ヴァイタリティ):オレンジとレモングラスの組み合わせは、心を解放し、元気を与えてくれる香りです。「活気」という意味の香り名です。
Shine(シャイン):ゼラニウムとベルガモットの組み合わせは、心の揺らぎを穏やかにして、晴々とした気持ちになれる香りです。「輝き」という意味の香り名です。
- 仕様
- 芳香期間:約1ヶ月(使用環境によって異なる)
- 容量(mL)
- 約85
- 質量(g)
- 約245
- 高さ(cm)
- スティック:約25
- 直径×高さ(cm)
- ボトル:約5×9.7
- アズワン品番
- 54-1494-44
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ













![圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品] 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82611247-260903-02.jpg)
![圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品] 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82608237-260903-02.jpg)












