シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776286 品番BFS-300TUA1-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥233,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大風量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)280 質量(kg)44 電圧(V)200V 消費電力(W)1270 電源三相 騒音値(dB)50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×1135×746 風量(m3/h)3000 公称出力(W)1500 機外静圧(Pa)460

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776286 BFS-300TUA1-60 77428524 BFS-300TUA2-60 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776286 BFS-300TUA1-60 77428533 BFS-450TUA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 1台 279,800 税込307,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする