シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776295 品番BFS-450TUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥375,000

大風量設計
低騒音設計
天吊金具付
速結端子接続

羽根径(Φmm)250 質量(kg)78 電圧(V)200V 消費電力(W)1150/1500(50Hz/60Hz) 電源三相 騒音値(dB)52/53.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×1168×1049 風量(m3/h)4500/4500(50Hz/60Hz) 公称出力(W)2200/2200(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)190/380(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776295 BFS-450TUA 77428533 BFS-450TUA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 1台 279,800 税込307,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776295 BFS-450TUA 77428549 BFS-550TUA2-50 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 1台 299,800 税込329,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする