BFS-50SX シロッコファン・厨房用 三菱電機 19776645

シロッコファン・厨房用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776645 品番BFS-50SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電動機はH種絶縁仕様
搬送空気温度80℃まで使用可能
外装およびドレン皿はステンレス製(SUS304)
金属製シロッコファン採用
小形・軽量設計
天吊金具付

羽根径(Φmm)180 質量(kg)11.5 電圧(V)100 消費電力(W)76.5/95(50Hz/60Hz) 電源単相 適合場所厨房 騒音値(dB)45/45(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)319×564×441 風量(m3/h)500/500(50Hz/60Hz) 公称出力(W)45/45(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)98/157(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする