三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・厨房用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19776672
品番
BFS-150SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥179,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
電動機はH種絶縁仕様
搬送空気温度80℃まで使用可能
外装およびドレン皿はステンレス製(SUS304)
金属製シロッコファン採用
小形・軽量設計
天吊金具付
羽根径(Φmm)
250
質量(kg)
20.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
390/485(50Hz/60Hz)
電源
単相
適合場所
厨房
騒音値(dB)
57.5/57.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
399×710×491
風量(m
3
/h)
1500/1500(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
300/300(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)
137/265(50Hz/60Hz)