BFS-150TX シロッコファン・厨房用 三菱電機 19776688

シロッコファン・厨房用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776688 品番BFS-150TX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電動機はH種絶縁仕様
搬送空気温度80℃まで使用可能
外装およびドレン皿はステンレス製(SUS304)
金属製シロッコファン採用
小形・軽量設計
天吊金具付

羽根径(Φmm)250 質量(kg)20 電圧(V)200V 消費電力(W)390/480(50Hz/60Hz) 電源三相 適合場所厨房 騒音値(dB)58/58(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)399×710×491 風量(m3/h)1500/1500(50Hz/60Hz) 公称出力(W)300/300(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)137/265(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする