三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・厨房用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19776724
品番
BFS-300TX1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥336,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
電動機はH種絶縁仕様
搬送空気温度80℃まで使用可能
外装およびドレン皿はステンレス製(SUS304)
金属製シロッコファン採用
小形・軽量設計
天吊金具付
羽根径(Φmm)
280
質量(kg)
39
電圧(V)
200V
消費電力(W)
940/1240(50Hz/60Hz)
電源
三相
適合場所
厨房
騒音値(dB)
68/70(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
471×774×706
風量(m
3
/h)
3000/3000(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
1500/1500(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)
200/460(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19776724
BFS-300TX1
77429048
BFS-300TX2
シロッコファン・厨房用
三菱電機
1台
¥
249,800
税込
¥
274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776724
BFS-300TX1
77429057
BFS-450TX2
シロッコファン・厨房用
三菱電機
1台
¥
379,800
欠品中
税込
¥
417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。