ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19777923 品番V-100CPL
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接続パイプΦ100mm
プラスチックボディ
低騒音大風量形・耐湿仕様
本体薄形設計(126mm)
カウンターローテーション(二重反転)送風機採用
風逆流防止シャッター付
天吊金具付
風量強弱2段切換
電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)
温度ヒューズ付(モーター内蔵)
過大電流防止ヒューズ付
1ピース構造
垂直取付け可能
ドレン配管不要
仮面着脱式

羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする