曜日別特売
DP-5700A-3A-EDI57-03/8区 デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19781548

サンプル画像

DP-5700A-3A-EDI57-03/8区 デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19781548
DP-5700A-3A-EDI57-03/8区 デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19781548
DP-5700A-3A-EDI57-03/8区 デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19781548
DP-5700A-3A-EDI57-03/8区 デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡) 19781548

デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(g)3000目量(g)1注文コード19781548品番DP-5700A-3A-EDI57-03/8区
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)
操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能
カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現
指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備
Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)
最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能

用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。寸法(幅W×奥行D)(mm)【載台】350×300ひょう量(g)3000目量(g)1使用地区栃木県重力加速度の範囲(m/s2)9.797~9.800
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする