ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載
透湿膜製全熱交換機
ドレンパン付
浴室からのRA接続可能(バイパス排気)
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
いずれのダクト接続口もΦ125、Φ150mmパイプ接続可
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による自動間欠運転機能
付属品:天吊金具
付属品:断熱ドレンホース
付属品:ホースバンド
付属品:ドレンキャップ