UTR-701A-JC1 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 19782964

UTR-701A-JC1 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 19782964
UTR-701A-JC1 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 19782964
UTR-701A-JC1 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 19782964
UTR-701A-JC1 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 19782964
UTR-701A-JC1 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 19782964
UTR-701A-JC1 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 19782964

非接触体温計UT-701(でこピッと)

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1台注文コード19782964品番UTR-701A-JC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。

用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。イエロー質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※検温結果の自己診断や治療はしないでください医師の指導に従ってください
※乳幼児の手の届かないところに保管してくださいまた、お子さまだけでの使用はさけてください
※センサ部は、汚れたまま使用しないでください測定誤差の要因となります
※着脱可能な部品は、子供やペットが誤飲しないように手の届かないところに保管してください
※体温計モードで測定する場合は運動後、入浴後、飲食後の30分間は測定を避けてください測定誤差の要因となります
※体温計モードで測定する場合は、額の過度な汗や化粧は避けてください
※本品は温度変化に敏感なため、長時間本品を持った後やポケットに入れた後に使用しないでください
※室温に十分馴染ませてご使用ください
※センサ部に触れたり衝撃を与えないでください
※本体を水などの液体につけたり、洗ったりしないでください
※強い静電気や電磁波を発生する機器を近づけないでください
※測定中に携帯電話を使用しないでください
※分解や修理・改造を行わないでください
※発火や故障、事故を起こすことがあります
※使用方法や点検依頼に関するお問合せはこちら
A&D家庭向け医療機器お客様相談センター 0120-514-016

商品説明動画

【UT-701】非接触体温計UT-701 でこピッと
この動画は、11が参考にしています。
非接触体温計 でこピッと UT-701 正しい測定方法
この動画は、15が参考にしています。
非接触体温計 でこピッと UT-701 製品の開封方法
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 毎日の検温
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。早くて正確です。電池も長持ち。
本体の形状も持ちやすく手に馴染みます。

対象商品 : 19782973
2023-06-15
用途: 従業員の体調管理
サービス業

非接触なので抵抗なく確認を求めることができる。しかも安価でコンパクト。

対象商品 : 19782955
2023-04-20
用途: 普段時、体調不良時
三石洋服店サービス業

小さく邪魔にならず、使い勝手がイイ。可愛い。
室温も計れて便利。

対象商品 : 19782964
2022-10-09
用途: 体温計として。
サービス業

とっても時短になります!毎朝子供の体温を測らなければならないので助かってます。説明書には脇に挟む体温計より高めに計測されると書いてありますが、どれ位高めに出るのかは分かりません。

対象商品 : 19782964
2022-09-29
用途: 孫の体温測定
望月自販自動車・二輪車・自転車関連業

子供が保育園に通っています。
今の時期はコロナが流行っていますので~
毎日、検温の自己申告が必須の今日この頃です。
それが、ピッピッっとね!、
これで、朝方の忙しい時の検温の煩わしさが無くなりました。

対象商品 : 19782955
2022-09-04
用途: 大学での体温測定

大学で学生や来訪者の体温を測ってもらっています。すぐに測れて簡単です

対象商品 : 19782973
2021-11-24
用途: 家族の検温
製造業

毎日使用してますが、非常に便利で大活躍ですね。値段も他より休めで、買ってホントによかったです。

対象商品 : 19782955
2021-08-22
用途: 社員の体調チェック用
株式会社サンライズ運輸・通信業

毎朝、社員の体温測定に使用しています。
小型で置き場所を取らず大変重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする