コンセント取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19782972 品番P-1X2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

市販の埋込コンセント2極(定格125V15A)が必要です。
標準換気扇の内部にコンセントを設ける場合に使用します。
カバー付

付属品ネジ(カバー固定用、コンセント取付金具固定用) 材質鋼板 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.60×63.20×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
三菱電機製の換気扇のコンセントの内蔵に
サービス業

三菱電機の換気扇・EX-20EK9-Cと組み合わせて使用しました。
電源取出コンセントを内蔵できるので見た目がすっきりします。

他社製の換気扇には取り付きません。
各社独自の取付金具を買ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする