換気扇用プログラムタイマー / (24時間)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19783478 品番P-05TS2
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)
コンパクトタイマー
端子台接続
運転入/切制御と強/弱制御が選択可能
あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載
外部入力による強制運転が可能
AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。
消費電力:1.5W
電源定格:AC100V50/60Hz

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする