ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19784047 品番 P-10HHF
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)
材質:ポリプロピレン不織布フィルター
適用機種:換気空清機クリーンロスナイ
フィルター捕集効率:97%以上
別売品

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×153×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19784038
2021-02-22
用途:
ロスナイの部品取替え
サービス業

三菱電機製のロスナイ部品 高性能除じんフィルターに適合
していました。あんしんしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする