三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19784397
品番
P-13FA5-BL
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐蝕処理仕上げ
雨水侵入低減構造
抜け止め金具付(スプリング式)
フード着脱可能
ギャラリ付
適用パイプ:Φ100mm
認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-01
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×157×150