丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19784467 品番P-13FS5-BL
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
雨水侵入低減構造
粉体塗装仕上げ(フード部)
フード着脱可能
適用パイプ:Φ100mm
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02

質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする