P-13GL5 給排気グリル 三菱電機 19784582

給排気グリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19784582 品番P-13GL5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)
風量調節機構付(グリル内部)
全閉可能
材質:プラスチック製
グリル着脱式
抜け止め金具付(スプリング式)
取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)

質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×176

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19784582 P-13GL5 26770205 P-13GL6 給排気グリル 三菱電機 給排気グリル 三菱電機 1台 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26770205
2020-08-31
用途:
交換用
株式会社 ハマホーム 様 (建設業・工事業)

既存が壊れて代替品を探しておりましたが
丁度サイズが合っているものを見つけました。
とてもまんぞくしています。

対象商品:
26770205
2018-10-14
用途:
脱衣室リフォーム
建設業・工事業

いつも購入しています。1個から注文でき、すっきり仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする