交換用外気清浄フィルター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19785002 品番P-13KQFH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

自然給気ユニット〈P-13KQU2(-BE)〉専用
フィルター材質:不織布フィルター
フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×136×10 捕集効率(%)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19785002
2022-09-05
用途:
サイズが良い
サービス業

ピッタリ収まるのが気持ちよい。上下も分かりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする