三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 防火ダンパー
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19785167
品番
P-13PGD
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
4/3.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×190×160