三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 防火ダンパー
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路有り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19785185
品番
P-13PGDC
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5/5.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×190×160