P-13QFH 交換用外気清浄フィルター 三菱電機 19785273

交換用外気清浄フィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード19785273品番P-13QFH
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

自然給気ユニット〈P-13QU2(-BE)〉専用
フィルター材質:不織布フィルター
フィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×147×10捕集効率(%)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785273
2017-02-27
用途: フィルター交換

外径が少し大きいかな?と思いましたが、装着するのに問題ありませんでした。 隙間を塞ぐために必要なサイズだったんですね。 換気扇を作動したら外気を取り込む必要があります、今の住宅は気密性が高いのでフィルターは結構汚れますから点検必須ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする