製品本体

レッドレンザーH14R.2

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19791668 品番7299-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼性、パフォーマンス、フレキシビリティ、数々のプロフェッショナルユーザーからのフィードバックを基にこのH14R.2は開発されました。
ヘッド部(装着下向きで)右側のヒンジ部にフロントスイッチが置かれ、バッテリーボックス上部のダイヤルスイッチで、点灯時の明るさの調節、点滅スピードの調節を可能にしました。またこのダイヤルスイッチにより、各種ライトプログラムの設定を行うほか、ダイヤル内部の赤色LEDが点灯・点滅し、バッテリーインジケーター、充電インジケーターにもなります。
充電は付属のACアダプターもしくはUSB端子で、家庭用コンセント、USBポートから簡単にできます。
より本格的にヘッドランプを使用したいユーザーに最適のモデルです。

電球の種類LED 付属品専用充電池パック、USB充電ケーブル、ACアダプター 仕様アドバンスフォーカス搭載【ヘッド部を前後にスライド】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載、無段階ディマー、無段階点滅パルス調節機能、赤色バックライト、USB充電、ACアダプター充電、バッテリーインジケーター、ローバッテリーメッセージシステム、スイッチロック機能 トラスコ品番776-3743 質量(g)約340 全光束(Lm)850 光源パワーチップ型LED×1 使用電池専用充電池パック 連続点灯時間40h 照射モードエコノミーモード点灯、パワーモード点灯、ブリンク点滅、無段階ディマー、ブーストモード点灯、点滅速度調整、スイッチロック機能、ローバッテリーメッセージシステム 電源タイプ充電式 耐水性防滴タイプ 防水仕様防滴タイプ 明るさ(Lm)850 照射距離(m)300(最長) 点灯時間約40時間 最大点灯時間約40時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791668
2021-05-28
用途:
夜間作業に。
安心農業株式会社 様 (サービス業)

充電も簡単。バッテリー持ちも十分。
夜間作業に重宝しています。
明るすぎるくらい。

対象商品:
19791668
2021-03-12
用途:
溶接作業時
製造業

タンク内で暗い中で作業しないといけないとき、溶接がしやすかったです。大活躍です

対象商品:
19791668
2019-04-30
用途:
夜間の農作業
青森県立弘前工業高等学校 様 (教育・研究機関)

十分な明るさで寝る時間を忘れてしまいそう、投光時間もわたくしには問題なし

対象商品:
19791668
2018-09-25
用途:
塗装作業時
オモテ塗装 様 (建設業・工事業)

非常に明るくて夜間の作業に最適です。
大変満足です。

対象商品:
19791668
2018-05-21
用途:
ピット内作業
寺沢組 様

明るくて大変いい
周りの状況が、よくわかり安全に、作業が、出来る

対象商品:
19791668
2017-08-04
用途:
電気設備の点検作業及び機械のメンテナンス作業
東日本フィールドエンジニア株式会社 様 (サービス業)

非常に明るく用途に応じて切り替えダイヤルで明るさ調整ができ、充電式及び電池どちらでも使用できるので、電池代をかなり節約できます。
*一番明るい状態にするとかなり発熱します。

対象商品:
01216732
2014-12-07
用途:
電気工事
建設業・工事業

商品ページ、特徴にレッドレンザーH14R.2
   点灯時間: 約40時間
 と書かれているのに、4時間しか使用できませんでした。

 他のヘッドライトと比較してもかなり高額な買い物ですが、紹介文の10分の1しか使用できないのでは
はっきり言って「お話になりません!」。

 フル充電するにもかなり時間が掛かるし、午前中作業をして、昼休みに午後分の充電ができる訳でもありません。

 10分の1の性能なら、10分の9の金額を返金してください。
 もしくは、予備バッテリー9個と別途充電器をサービスとして送ってください。

 モノタロウさんからは、これまでも色々な商品を購入させていただいていますが、こんな不満を抱いたことは初めてです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
連続使用時間はモードにより、下記のように異なります。
LO 40時間、POWER 10時間、BOOST 6時間

極端に上記と異なる場合は、恐れ入りますが、メーカーのサポート窓口に
直接ご連絡いただけますでしょうか?
http://ledlenser.jp/support/index.shtml

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする