8307-R レッドレンザーM7R LED LENSER 19791722

8307-R レッドレンザーM7R LED LENSER 19791722 8307-R レッドレンザーM7R LED LENSER 19791722 8307-R レッドレンザーM7R LED LENSER 19791722

レッドレンザーM7R

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19791722 品番8307-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

M7Rは高性能かつ環境に対し誠実に配慮することをコンセプトとした製品です。また他と比較のできない技術と機能が比類なき性能を引き出します。M7Rの持つフォーカスの品質、照射パワー、ユーザーに合わせた使いやすさは他にありません。
M7との大きな違いはその使い勝手のいいフローティングチャージシステムにあります。この充電システムは最先端の充電システムのひとつと言えるでしょう。
スマートライトテクノロジーでエナジーモード・ライトプログラム・照射パターンを設定制御できるこのフラッシュライトは、毎日使うユーザーに向けて設計されています。

使用電池専用充電池(Li-ion18650) 電球の種類LED 付属品専用充電池(Li-ion18650)、ストラップ、インテリジェントクリップ、壁掛け専用ホルダー、USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ハードケース 仕様アドバンスフォーカス搭載,、スピードフォーカス【ヘッド部を前後にスライド】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載、フローティングチャージシステム トラスコ品番776-3646 寸法(mm)Φ38×153 質量(g)約200 全光束(Lm)400 光源パワーチップ型LED×1 連続点灯時間40h 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)280(最長) 点灯時間約40時間(minモード時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791722
2017-10-04
用途:
夜の散歩(愛犬同伴)、夜間屋外行動時
エレックス株式会社 様

これまではP5R2を使用しているが今回は1ランク上位機種にした。
価格面では少々贅沢かなと思ったが充電機能、光量等も予想通りで使用中の発熱もあまりなくほぼ満足している。
あえて言えば本体(グリップ部)の径が想像より少々大きく他のもの(愛犬のリード等)と同時に片手で使い辛いところがある。
又、スイッチングの切り替えの操作がいまいち良く理解できなく適当にやっている。

対象商品:
01216766
2014-12-16
用途:
暗い場所の照明

評判通り非常に明るく、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする